曜日別特売

[25mm径] 丸カンスクリュー

[25mm径] 丸カンスクリュー - エスコ[25mm径] 丸カンスクリュー - エスコ
エスコ品番EA638BL-3材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)25寸法H(mm)45寸法d(mm)4使用荷重(kg)15寸法D(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03549515EA638BL-3
オープン
670
737(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする