曜日別特売

[30mm径] 打込み 丸カン

[30mm径] 打込み 丸カン - エスコ[30mm径] 打込み 丸カン - エスコ
エスコ品番EA638MC-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)30寸法H(mm)35使用荷重(kg)20寸法D(mm)4内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556007EA638MC-2
オープン
540
594(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする