エスコ
8mm パッドアイ丸カン
エスコ品番
EA638DF-8
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
5.2
使用荷重(kg)
30
プレート寸法(mm)
26×80
リング内径(Φmm)
50
リング線径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03550556
EA638DF-8
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください