エスコ
取付金具
エスコ品番
EA940DG-35
材質
スチール(亜鉛メッキ三価クロメート)
型式
BNL6PN10
質量(g)
15.2
規格
JIS C 8201-7-1、NECA C 2811
ねじ穴
M4
サイズ(mm)
45(W)×9(D)×24(H)
推奨締付トルク(N・m)
1.1
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03668813
EA940DG-35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください