防振吊り金具

防振吊り金具 - エスコ防振吊り金具 - エスコ防振吊り金具 - エスコ

豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。

形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
エスコ品番
たわみ(mm)
ゴム硬度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03448155EA440AX-32-EA440AX-320.9~3.450
オープン1,680
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
03448164EA440AX-46-EA440AX-460.9~3.660
オープン1,680
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
18936648EA440AX-46【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)EA440AX-460.9~3.660
オープン1,680
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする