曜日別特売

38mmx50m 標示用テープ[白/赤]

38mmx50m 標示用テープ[白/赤] - エスコ

危険な場所に素早くバリケードを。
鮮やかな紅白、巻き付けるだけで区分を標示。
白と赤の間隔は300mmごとになります。

用途
立入禁止区域や危険区域の標示に。
各種イベントでの標示に。
テープ幅(mm)38材質塩ビフィルム(糊なし)厚さ(mm)0.1長さ(m)50エスコ品番EA983FB-1タイプ非粘着内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03712554EA983FB-1
2,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする