エスコ
12.7mm ステンレス製 アイストラップ
エスコ品番
EA638GA-13
材質
ステンレス
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
33
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
32.2
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03552726
EA638GA-13
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください