エスコ
19.0mm 強力型 パッドアイ
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638GE-2
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
131
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
8.3
線径(Φmm)
9.1
使用荷重(kg)
675
寸法B(mm)
67
プレート寸法(mm)
88×31
リング径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03552875
EA638GE-2
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください