曜日別特売

パッドアイ

パッドアイ - エスコパッドアイ - エスコ
エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03552902EA638GF-2
オープン
410
451(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする