曜日別特売

30kg用 フックアイボルト

30kg用 フックアイボルト - エスコ30kg用 フックアイボルト - エスコ30kg用 フックアイボルト - エスコ
エスコ品番EA638BU-8材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M8寸法S(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03550032EA638BU-8
オープン
2,210
2,431(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする