エスコ
パッドアイ
エスコ品番
EA638GF-3
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
68
種類
ラウンドアイ
穴径(Φmm)
4.8
線径(Φmm)
7.6
使用荷重(kg)
272
寸法A(mm)
29.7
寸法F(mm)
4.8
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
7.6
寸法B(mm)
21.8
寸法C(mm)
24.6
プレート寸法(mm)
50
寸法X(mm)
50
寸法Z(mm)
32.2
寸法Y(mm)
50
プレート厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03552911
EA638GF-3
オープン
¥
670
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください