エスコ
40x18mm スチール製 セパレートカラー
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
70
内径(Φmm)
40
幅(mm)
18
エスコ品番
EA966CD-14
種別
セパレート
ねじ
M8×P1.75(トメネジ)
寸法X(mm)
26
寸法W(mm)
2
寸法d(Φmm)
9
寸法Y(mm)
13
寸法R(mm)
7
六角穴付ボルト
M8×30
サイズ(mm)
40×70×18
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03704495
EA966CD-14
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください