エスコ
[安全環付き]カラビナ
種類
カラビナ
表面処理
バレル研磨
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA638DA-2
全長(mm)
110
使用荷重(kg)
215
寸法D(mm)
10
口の開き(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
全長(mm)
口の開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03550364
EA638DA-2
215
110
19
オープン
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください