エスコ
10x 80mm ステンレス製 カラビナ
エスコ品番
EA638JG-50
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
134
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
135
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
30
口の開き(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553724
EA638JG-50
オープン
¥
3,200
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください