曜日別特売

10x 80mm 安全環付 カラビナ

10x 80mm 安全環付 カラビナ - エスコ10x 80mm 安全環付 カラビナ - エスコ
エスコ品番EA638JG-51材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)140タイプ環付種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)215寸法D(mm)10寸法W(mm)30口の開き(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553733EA638JG-51
オープン
3,880
4,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする