エスコ
10x100mm 安全環付 カラビナ
エスコ品番
EA638JF-10
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
130
種類
カラビナ
寸法L(mm)
100
使用荷重(kg)
200
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553584
EA638JF-10
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください