エスコ
5x 58mm ステンレス製 カラビナ
種類
カラビナ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA638JG-2
質量(g)
22
寸法L(mm)
58
使用荷重(kg)
60
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553681
EA638JG-2
60
58
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください