エスコ
6.0x 67mm 抜け止付 カラビナ
エスコ品番
EA638JK-2
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
80
種類
カラビナ
寸法L(mm)
67
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553986
EA638JK-2
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください