エスコ
6x 60mm 安全環付 カラビナ
エスコ品番
EA638JF-6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
カラビナ
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
100
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553627
EA638JF-6
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください