曜日別特売

6x 67mm ステンレス製 カラビナ

6x 67mm ステンレス製 カラビナ - エスコ6x 67mm ステンレス製 カラビナ - エスコ
種類カラビナ材質(本体)ステンレスエスコ品番EA638JG-3質量(g)37寸法L(mm)66使用荷重(kg)80寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553697EA638JG-38066
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする