エスコ
8.0x 74mm 抜け止付 カラビナ
エスコ品番
EA638JK-3
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
120
種類
カラビナ
寸法L(mm)
74
使用荷重(kg)
120
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553995
EA638JK-3
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください