曜日別特売

125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] - エスコ125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] - エスコ125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] - エスコ125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] - エスコ
材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
エスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716474EA986GC-125125100×85(プレート)EA986GC-125リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ1.1~3.4
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
03716867EA986HC-125125100×85(プレート)EA986HC-125ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ1.3
オープン
9,630
10,593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする