曜日別特売

125x 50mm ソリッドラバー車輪

125x 50mm ソリッドラバー車輪 - エスコ125x 50mm ソリッドラバー車輪 - エスコ
エスコ品番EA986MH-125軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)125質量(g)1000材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718827EA986MH-125
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする