曜日別特売

150mm 固定金具付ナイロンキャスター

150mm 固定金具付ナイロンキャスター - エスコ150mm 固定金具付ナイロンキャスター - エスコ

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。

材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KV-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2.7車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)200ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80寸法n(mm)60特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717707EA986KV-150150800140×110(プレート)
オープン
19,600
21,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする