エスコ
160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
材質(車輪)
エスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716483
EA986GC-160
160
140×110(プレート)
ソリッドラバー
EA986GC-160
リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716876
EA986HC-160
160
140×110(プレート)
ソリッドラバー
EA986HC-160
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
03717427
EA986KK-160
160
140×110(プレート)
ポリウレタン
EA986KK-160
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ダイカスト製アルミニウム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください