エスコ
250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986HC-250
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
5.5
車輪幅(mm)
60
穴径(Φmm)
11(プレート)
硬度
ショアA80°±5°
寸法d(mm)
25
全高(mm)
295
耐荷重(kg)
295
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
65
アズワン品番
64-7986-02
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716894
EA986HC-250
250
140×110(プレート)
オープン
¥
23,300
¥
25,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください