エスコ
420mm 自在金具付車輪[ブレーキ付]
ブレーキ付
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番
EA986KE-2
材質
ブラケット:スチール、リム:スチール
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
90(ハブ)
質量(kg)
19
質量(g)
8100(タイヤ)
車輪幅(mm)
115
穴径(Φmm)
14(ボルト)
全高(mm)
480
ベアリング
ボールベアリング
プレート寸法(mm)
200×160×10(t)(プレート)
耐熱温度(℃)
-30~80
オフセット
100
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06161775
EA986KE-2
420
650
200×160×10(t)(プレート)
オープン
¥
199,700
¥
219,670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください