曜日別特売

50mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

50mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] - エスコ
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986GH-1長さ(mm)22.5(ハブ)質量(kg)0.23車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングねじ寸法(mm)M10×30耐熱温度(℃)-20~60車軸径(mm)6オフセット25キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06161741EA986GH-15060×60(プレート)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする