曜日別特売

58x 29mm ナイロン車輪 [黒]

58x 29mm ナイロン車輪 [黒] - エスコ58x 29mm ナイロン車輪 [黒] - エスコ

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。

エスコ品番EA986MA-58軸径(Φmm)10長さ(mm)31(ハブ)ブラック許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)58質量(g)40材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)29ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718382EA986MA-58
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする