エスコ
75mm ブレーキ付 ツインホイール キャスター
材質(車輪)
ナイロン6
エスコ品番
EA986GS-75
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)
29.5(ハブ)
質量(g)
500
車輪幅(mm)
23
穴径(Φmm)
6.2(プレート)
全高(mm)
101
耐荷重(kg)
100
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-40~80
車軸径(mm)
8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716727
EA986GS-75
75
60×60(プレート)
オープン
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください