曜日別特売

80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] - エスコ80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] - エスコ

タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる

材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986JC-80材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製質量(g)600車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)耐熱温度(℃)-20~60寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717122EA986JC-808050100×85(プレート)
オープン
7,700
8,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする