エスコ
300Kg 石材用クランプ
エスコ品番
EA984EB-3
全長(mm)
540
質量(kg)
7
使用荷重(kg)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03715591
EA984EB-3
0.3
180
オープン
¥
41,100
¥
45,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください