400Kg 石材用クランプ

400Kg 石材用クランプ - エスコ400Kg 石材用クランプ - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA984EB-4全長(mm)980質量(kg)16使用荷重(kg)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03715607EA984EB-40.4450
オープン
71,500
78,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03715607
2022-06-13
用途: 敷石、庭石の設置
株式会社植木屋ドットコム建設業・工事業

持ち運びも楽で使い勝手も良い。ゴムの部分は劣化するが安価で交換でき、良い商品だと思います。

対象商品 : 03715607
2011-05-18
用途: 石材の吊り上げ
栄石材店

使いがっては良いのですがクランプの作りがいい加減すぎます。がたが多すぎでストッパーのボルトが折れて危うく大怪我をする所でした。よい製品だと思うのでもう少し頑張ってください。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
良い商品を提供できるよう努力します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする