25kg用 サクションリフター

25kg用 サクションリフター - エスコ25kg用 サクションリフター - エスコ

少々の凹凸にも吸着します。
レバーを握りこんで吸着させます。
レバーを離すと吸着は解除されます。

エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06160874EA950SC-25120
オープン
12,900
14,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする