エスコ
30kg用 サクションリフター
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番
EA950SC-30
材質
本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状
【吸着面】フラットタイプ
質量(kg)
0.51
全高(mm)
115
吸着能力(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06160883
EA950SC-30
120
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください