エスコ
50kg用 サクションリフター
(2件のレビュー)
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品
収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番
EA950AC-50
材質
本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状
【吸着面】凸凹
全長(mm)
350
質量(kg)
1
高さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸着能力(kg)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06160831
EA950AC-50
50
120
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください