エスコ
ゲージ付 サクションリフター
付属品
収納ケース(サイズ:270×230×90mm)
エスコ品番
EA950CD
質量(kg)
1.34
全高(mm)
80
目盛
【ゲージ】0~‐1.0bar
材質(パッド)
特殊ゴム
吸着能力(kg)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03690407
EA950CD
アルミ合金
210
オープン
¥
73,700
¥
81,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください