エスコ
75mm サンマブロック
エスコ品番
EA987HD-75
材質
SUS304
全長(mm)
183
質量(kg)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03721051
EA987HD-75
500
~12
75
オープン
¥
9,750
¥
10,725
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください