曜日別特売

10mm ステンレス製 角頭 シャックル

10mm ステンレス製 角頭 シャックル - エスコ10mm ステンレス製 角頭 シャックル - エスコ
エスコ品番EA638KJ-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)350寸法D(mm)10寸法B(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03554826EA638KJ-10
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする