エスコ
6.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ品番
EA638FB-6
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
48
使用荷重(kg)
170
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03551685
EA638FB-6
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください