エスコ
6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル
エスコ品番
EA638F-6
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
21.6
使用荷重(kg)
338
寸法B(mm)
12.2
寸法D1(mm)
6.4
寸法D2(mm)
5.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03551511
EA638F-6
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください