エスコ
7mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ品番
EA638KJ-7
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
28
使用荷重(kg)
200
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03554923
EA638KJ-7
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください