曜日別特売

16mm ミニスイベル

16mm ミニスイベル - エスコ16mm ミニスイベル - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA638-2寸法A(mm)16寸法B(mm)4.0荷重(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06155983EA638-2鉄(FCMB28)、ニッケルメッキ
オープン
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06155983
2024-01-27
用途: 鎖の寄り戻しで
タマキボディー

2個セットと単品が有り、とても紛らわしい、同品でした。

対象商品 : 06155983
2020-07-05
用途: 鳩除けのCDを吊るすのにつるした紐が絡まないように間に入れました。
その他業種

軽量の製品を吊るした場合、スイベル自体がかなりしっかりしていて、
回りが悪いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする