曜日別特売

Eye & Eye スイベル

Eye & Eye スイベル - エスコEye & Eye スイベル - エスコEye & Eye スイベル - エスコEye & Eye スイベル - エスコEye & Eye スイベル - エスコ
(1件のレビュー)
内容量1個
全9種類を絞り込む
使用荷重(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03551965EA638FH-10690ステンレス(SUS316)
オープン
2,680
2,948(税込)
翌日出荷
返品不可
03551974EA638FH-131188ステンレス(SUS316)
オープン
5,730
6,303(税込)
翌日出荷
返品不可
03551983EA638FH-162137ステンレス(SUS316)
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
03551992EA638FH-203150ステンレス(SUS316)
オープン
11,700
12,870(税込)
翌日出荷
返品不可
03552026EA638FH-468ステンレス(SUS316)
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
03552035EA638FH-5135ステンレス(SUS316)
オープン
805
886(税込)
翌日出荷
03552044EA638FH-6270ステンレス(SUS316)
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
03552053EA638FH-8495ステンレス(SUS316)
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
03552001EA638FH-223600ステンレス(SUS316)
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03552001EA638FH-2203551992EA638FH-20EA638FH-22 Eye & Eye スイベル エスコ 03551992Eye & Eye スイベルエスコ1個
11,700
税込12,870
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03551965
2013-11-12
用途: サンドバッグを吊るす

50キロのサンドバッグに使用してますが、問題なく、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする