曜日別特売

Jaw & Jaw スイベル

Jaw & Jaw スイベル - エスコJaw & Jaw スイベル - エスコJaw & Jaw スイベル - エスコ
(1件のレビュー)
内容量1個
全6種類を絞り込む
使用荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03551764EA638FD-10693ステンレス(SUS316)
オープン
4,230
4,653(税込)
当日出荷
03551773EA638FD-131180ステンレス(SUS316)
オープン
7,370
8,107(税込)
当日出荷
03551782EA638FD-162130ステンレス(SUS316)
オープン
13,400
14,740(税込)
翌日出荷
返品不可
03551791EA638FD-203195ステンレス(SUS316)
オープン
14,800
16,280(税込)
翌日出荷
返品不可
03551807EA638FD-6270ステンレス(SUS316)
オープン
1,370
1,507(税込)
当日出荷
03551816EA638FD-8495ステンレス(SUS316)
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03551816
2019-03-02
用途: ワイヤーでの牽引
南山城ファーム農・林・水産業

ワイヤーで牽引する際の、きんく防止。機能充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする