曜日別特売

100mmx9.0m リカバリーストラップ

100mmx9.0m リカバリーストラップ - エスコ100mmx9.0m リカバリーストラップ - エスコ
エスコ品番EA982BU-3材質ナイロンベルト幅(mm)100全長(m)9寸法(幅Wmm×長さLm)100×9最大引張強度(kg)9000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03711373EA982BU-3
オープン
16,500
18,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする