エスコ
102mm スイベル アイスナップ
エスコ品番
EA638FP-2
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
99
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
90
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
35.5
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03552297
EA638FP-2
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください