117mm スイベル アイスナップ

117mm スイベル アイスナップ - エスコ117mm スイベル アイスナップ - エスコ
エスコ品番EA638FP-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)158種類スイベルスナップ使用荷重(kg)135寸法A(mm)22寸法F(mm)44寸法D(mm)13寸法E(mm)43寸法B(mm)117寸法C(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03552306EA638FP-3
オープン
2,280
2,508(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする