エスコ
50mm用 ストラップスナップ
(2件のレビュー)
エスコ品番
EA638FT-50
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
70
質量(g)
45
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
58
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
16
ストラップ幅(mm)
50
口の開き(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03552385
EA638FT-50
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください