エスコ
55mm ステンレス製 スイベルスナップ
エスコ品番
EA638AF-40
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
55
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
20
口の開き(mm)
6
リング幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03548097
EA638AF-40
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください